{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 60 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,79 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 22,45 mm | |
Inserto adatto | RPK.10T3M0T | |
Set di viti per inserti | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212009 35/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576554 | |
Codice del produttore | 212009 35/3 |