Assortimenti di chiavi maschio esagonale con punta sferica, confezione self-service

Codice art.: 212.LH 5 CN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212.LH 5 CN
    EAN / GTIN 7610733235469
    Codice del produttore PB 212.LH-5 CN
    Numero-L L60060 2530

    Descrizione

    Descrizione:

    • Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo, in un supporto compatto in plastica
    • per viti ad esagono incassato
    • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
    • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
    • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

    Proprietà:

    • Esagono incassato (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5
    • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello