Chiavi maschio esagonale piegate con punta sferica, tipo lungo

Codice art.: 212.L 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212.L 7
EAN / GTIN 7610733045280
Codice del produttore PB 212.L 7
Numero-L L60060 1417

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo
  • per viti ad esagono incassato
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 7 mm
  • Lunghezza interna del perno: 30 mm
  • Lunghezza interna dell'impugnatura: 192 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello