Chiavi maschio esagonale piegate con punta sferica, tipo lungo

Codice art.: 212.L 1,27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212.L 1,27
    EAN / GTIN 7610733009954
    Codice del produttore PB 212.L 1,27
    Numero-L L60060 2023

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo
    • per viti ad esagono incassato
    • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
    • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
    • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

    Proprietà:

    • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 1,27 mm
    • Lunghezza interna del perno: 12 mm
    • Lunghezza interna dell'impugnatura: 70 mm
    • Per viti a testa cilindrica M: 2.5 mm
    • Per viti metalliche M: 1.4 mm
    • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello