• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimenti di chiavi con punta sferica per viti ad esagono incassato

Codice art.: 212.H-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212.H-6
EAN / GTIN 7610733010394
Codice del produttore PB 212.H-6
Numero-L L60060 1135

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, in un pratico supporto in plastica
  • per viti ad esagono incassato
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Esagono incassato (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello