XDHW 060210 UNI

Codice art.: 211898 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,41 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,51 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
369 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDHW 060210
    Modello UNI
    Tipo HB7535
    Materiale da taglio HM
    Raggio di curvatura 1 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 211898 UNI
    EAN / GTIN 4045197479655
    Codice del produttore 211898 UNI

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello