{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 38 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 5,23 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,4 mm | |
Inserto adatto | VDGT 11T2.. | |
Set di viti per inserti | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a tuffo |
Codice articolo | 211852 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197648570 |