Fresa a tuffo 90°, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/2mm

Codice art.: 211847 16/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 30 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
Fresatura a interpolazione ap 3,5 mm
Angolo rampa αmax. 6,9 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 12,4 mm
Inserto adatto VDGT 11T2..
Set di viti per inserti 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo di prodotto Frese a tuffo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211847 16/2
EAN / GTIN 4045197502124
Codice del produttore 211847 16/2

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell’utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell’inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,9 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello