ZDHT 150540FR-F10 ALU

Codice art.: 211774 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
713 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto ZDHT 150540FR-F10
    Raggio di curvatura 4 mm
    Tipo HU7705
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,1 - 0,25 mm
    Profondità di taglio massima ap max 13,5 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 211774 ALU
    EAN / GTIN 4062406681951
    Codice del produttore 211774 ALU

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    2000
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    1800
    Alluminio > 10% Si
    N
    900
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l’utilizzo su materiali di facile lavorazione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello