ZDHT 150504FR-F10, HU7705, Modello: ALU

Codice art.: 211762 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
537 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZDHT 150504FR-F10
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HU7705
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 - 0,25 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211762 ALU
EAN / GTIN 4062406681913
Codice del produttore 211762 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
2000
Alluminio (a truciolo corto)
N
1800
Alluminio > 10% Si
N
900
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l’utilizzo su materiali di facile lavorazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello