{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 88 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 7,6 mm | |
Angolo rampa αmax. | 6,81 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,56 mm | |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | |
Set di viti per inserti | 219878 4 (15IP) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 211755 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681883 | |
Codice del produttore | 211755 25/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti per alluminio, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
276,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
335,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 32 mm | 60 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 88 mm | 180 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |