{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±10 % | |
Attacchi per bit | D 6,3; F 6,3 | |
Lunghezza complessiva L | 107 mm | |
Lunghezza lama | 50 mm | |
Coppia impostata | 2,8 Nm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio lunga meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | preimpostata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 211750 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197764287 | |
Codice del produttore | 211750 2,8 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |