Giravite dinamometrico, fisso, Coppia impostata: 0,45Nm

Codice art.: 211750 0,45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 62,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
826 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia impostata (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±15
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±15 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Lunghezza complessiva L 107 mm
Lunghezza lama 50 mm
Coppia impostata 0,45 Nm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio lunga meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia non regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211750 0,45
EAN / GTIN 4045197607584
Codice del produttore 211750 0,45

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico con impugnatura a T bicomponente e antiscivolo. La coppia è fissa. Attacco con magneti permanenti.

Funzione:

Al raggiungimento della coppia, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

In combinazione ai bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 o E 6,3, ad es. bit per viti Torx Plus® n. art. 674252. Ideale per il fissaggio preciso degli inserti con la coppia di serraggio prescritta.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

Fornitura senza bit.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello