Descrizione:
Grazie alla loro composizione, le matite in resina di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta hanno un effetto di smorzamento delle vibrazioni e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti, il che garantisce maggiore comfort e sicurezza nel lavoro quotidiano. Grazie alla loro qualità speciale, questi perni sono ideali per la sbavatura, la smussatura e la rottura dei bordi su acciaio inox e forniscono risultati di altissima qualità.
Proprietà:
- Forma: PIN AFFILATURA 00196 DA 52 W.
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: Ghisa
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 46 S4 B84
- Dimensioni (P x P - S x L): 16 x 25 - 6 x 40 mm
- Diametro: 16 mm
- Spessore: 25 mm
- Grana: 46
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla loro composizione, le matite in resina sintetica hanno un effetto di smorzamento delle vibrazioni e quindi hanno una bassa sensibilità agli urti
- Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- Elevata redditività
Uso:
- Per lavorare su ghisa come sbavatura, smussatura e rottura dei bordi
Raccomandazioni:
- Grana 20 - 46 per smerigliatura grossolana
- Notare i diversi livelli di durezza in base alla specifica:
- P: Per un'elevata aggressività
- Q: Applicazione universale
- S: Per una lunga durata
- Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.