Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Struttura in profilato di acciaio con montanti in tubolare di acciaio innestabili, 2 vasche per materiale, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Centro libero per il carico con gru o carrello elevatore. Ruote: Set di ruote centrali, 1 ruota girevole ad ogni estremità, freni sul set di ruote centrali. Larghezza totale 700 mm, larghezza libera 600 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 2500
Altezza della superficie di carico (mm): 420
Lunghezza totale (mm): 2500
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 920
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 360 x 75 , 200 x 50
Nota: Lunghezza utile dei candelieri 500 mm