Tappi auricolari protettivi uvex whisper+ verde SNR 27 dB Misura M

Codice art.: 2111212
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Inserti auricolari riutilizzabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2111212
EAN / GTIN 4031101340654
Codice del produttore 2111212
Numero-L L01660 413
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Gli inserti auricolari sono spesso utilizzati in ambienti di lavoro sporchi. È quindi molto facile che le particelle si depositino sulla superficie del materiale e causino piccole lesioni all’orecchio di chi li indossa. Le superfici lisce e repellenti allo sporco degli inserti auricolari uvex whisper, whisper+ e whisper supreme sono facili da pulire con acqua e sapone. Questo aumenta il comfort di utilizzo e la sicurezza per l’utente.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Inserti auricolari
  • Nome dei prodotti: uvex whisper+
  • Tipo di prodotto: tappi per orecchie
  • Colore (filtro): verde
  • Esecuzione: con cordoncino
  • Dimensione: M
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 27 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 24 dB
  • Valore L (isolamento acustico a bassa frequenza): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Rilevabilità: no
  • Materiale tappi: Elastomeri termoplastici (TPE)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello