Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO con cuscinetto a vite, protetto dagli urti, 1 mm, 0,001 mm

Codice art.: 2110AB-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 2110AB-10
EAN / GTIN 4946368842042
Codice del produttore 2110AB-10
Numero-L L40010 14517
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Modello standard, campo di misura di 1 mm, graduazione di 0,001 mm. Si tratta di un comparatore metrico standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1 mm
Laurea: 0,001
Ripetibilità: 0,5 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello