Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Struttura in profilato di acciaio con montanti in tubolare di acciaio innestabili, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piattaforma di legno impermeabile. Ruote: 4 ruote girevoli per carichi pesanti. Ruote: gomma piena elastica grigio-blu ″antitraccia″, mozzi con cuscinetto a sfere. 2 ruote girevoli con freno conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Larghezza libera tra i montanti 510 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1500
Altezza della superficie di carico (mm): 338
Lunghezza totale (mm): 700
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 895
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Nota: Lunghezza utile dei candelieri 550 mm
Nota:
secondo EN 1757-3