Chiavi maschio esagonale piegate, tipo lungo, da grandezza 1.27 mm cromate

Codice art.: 211.22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211.22
EAN / GTIN 7610733044702
Codice del produttore PB 211.22
Numero-L L60060 1118

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate, tipo lungo
  • per viti ad esagono incassato
  • smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
  • cromato a partire dalla grandezza 1.27 mm
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 22 mm
  • Lunghezza interna del perno: 63 mm
  • Lunghezza interna dell'impugnatura: 350 mm
  • Per viti metalliche M: 30 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello