• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi maschio esagonale piegate, tipo lungo, da grandezza 1.27 mm cromate

Codice art.: 211.19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211.19
EAN / GTIN 7610733044696
Codice del produttore PB 211.19
Numero-L L60060 1117

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate, tipo lungo
  • per viti ad esagono incassato
  • smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
  • cromato a partire dalla grandezza 1.27 mm
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 19 mm
  • Lunghezza interna del perno: 56 mm
  • Lunghezza interna dell'impugnatura: 320 mm
  • Per viti metalliche M: 24-27 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello