Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere. 3 ripiani in pannelli di materiale derivato dal legno, disposti in telaio in acciaio angolare, bordo alto 12 mm. Ai lati terminali predellini in legno, che si sollevano automaticamente quando non sono sotto carico e si posano in modo sicuro sul pavimento quando sono caricati, bloccando automaticamente il carrello. Barra di sicurezza per la presa e l'appoggio. I predellini possono essere piegati nella posizione di riposo. Altezza dell’alzata: 935 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata piano superiore e centrale 80 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 200, 825, 1445
Portata ripiano (kg): 80
Lunghezza totale (mm): 1322
Larghezza totale (mm): 611
Altezza totale (mm): 1880
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3