Giravite ad angolo ∙ Profilo esagonale interno ∙ 10 ∙ 50 mm

Codice art.: 2105LG-10
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2105LG-10
EAN / GTIN 4000896011988
Codice del produttore 2105LG-10
Numero-L L60140 3022

Descrizione

Descrizione:

  • Lato estremità sferica = movimento angolare fino a 20°
  • Versione extra lunga
  • Con estremità sferopoliedrica
  • Superficie: nichelata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 50 mm
  • Lunghezza l1: 234 mm
  • Peso netto (kg): 0.17 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello