Giravite ad angolo ∙ Profilo esagonale interno ∙ 6 ∙ 38 mm

Codice art.: 2105LG-06
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2105LG-06
EAN / GTIN 4000896011957
Codice del produttore 2105LG-06
Numero-L L60140 2997

Descrizione

Descrizione:

  • Lato estremità sferica = movimento angolare fino a 20°
  • Versione extra lunga
  • Con estremità sferopoliedrica
  • Superficie: nichelata
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 6 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 38 mm
  • Lunghezza l1: 186 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello