{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Testina D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 10 mm | |
Lunghezza della testina l | 13 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 7,5 mm | |
Raggio programmato Rp | 1,838 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 | 0,5 mm | |
Raggio di curvatura | 1,5 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,4 mm | |
Esecuzione del codolo | GARANT TopCut | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210300 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523204 | |
Codice del produttore | 210300 10 |