Descrizione:
Opzione E-torc 2 stazione di comunicazione/ricarica
5 modelli adatti alla serie E-torc 2 (25, 150, 300, 600 ,1000)
Per la ricarica stazionaria e lo stoccaggio dell'E-torc 2
Tempo di ricarica veloce (circa 4 h con batterie NiMh di tipo AA 2700 mA)
Stazione di ricarica adatta solo per caricare batterie NiMh!
Gestione intelligente della carica della batteria, controllo permanente della corrente di carica
Indicazione dello stato di carica tramite LED
Collegamento dell'E-torc 2 alla stazione di comunicazione/carica tramite pin strip di contatto
Comunicazione dati possibile durante il processo di carica
Connessione dati tramite interfaccia RS232 collegata lateralmente (seriale DP 9 pin)
Montaggio semplice grazie ai fori di montaggio esistenti
Option include 1 stazione di comunicazione/carica + adattamento di un E-torc 2 (nuovo ordine) Chiave dinamometrica
Proprietà:
- Tensione della batteria [V]: 1,2 V
- Capacità della batteria [V]: 2.700 mAh
- Tipo di batteria [V]: Idruro di nichel metallico (NiMH)
- Tensione di alimentazione [V]: 240 V
- Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 2
- Tensione di uscita [V]: 5 V
- Larghezza totale [mm]: 80 mm
- Profondità totale [mm]: 90 mm
- Lunghezza totale [mm]: 440 mm
- Tempo di ricarica [V]: 4 h
- Materiale dell'alloggiamento: Profilo in alluminio
- Interfaccia: RS 232 (seriale DP 9 pol. femmina)
- Corrente di alimentazione [A]: 2,4
- Isolato a 1000 V: no
- Software di valutazione: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no