{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
⌀ Tagliente D | 24,7 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 24 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 32 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57,95 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,5 | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210050 24,7 | |
EAN / GTIN | 4045197941176 | |
Codice del produttore | 210050 24,7 |