• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Giravite ad angolo ∙ Profilo esagonale interno ∙ 17 ∙ 80 mm

Codice art.: 2100-17
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2100-17
EAN / GTIN 4000896011452
Codice del produttore 2100-17
Numero-L L60140 1490
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: nichelata
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 80 mm
  • Lunghezza l1: 177 mm
  • Peso netto (kg): 0.43 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello