Giravite ad angolo ∙ Profilo esagonale interno ∙ 14 ∙ 70 mm

Codice art.: 2100-14
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2100-14
EAN / GTIN 4000896011445
Codice del produttore 2100-14
Numero-L L60140 1942

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: nichelata
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 14 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 70 mm
  • Lunghezza l1: 154 mm
  • Peso netto (kg): 0.25 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello