Giravite ad angolo ∙ Profilo esagonale interno ∙ 5 ∙ 33 mm

Codice art.: 2100-05
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2100-05
EAN / GTIN 4000896011346
Codice del produttore 2100-05
Numero-L L60140 315

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: nichelata
  • DIN ISO 2936
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 5 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 33 mm
  • Lunghezza l1: 85 mm
  • Peso netto (kg): 0.02 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello