Giravite ad angolo ∙ Profilo esagonale interno ∙ 4 ∙ 29 mm

Codice art.: 2100-04
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2100-04
EAN / GTIN 4000896011322
Codice del produttore 2100-04
Numero-L L60140 314

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite ad angolo
  • Superficie: nichelata
  • DIN ISO 2936
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 4 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 29 mm
  • Lunghezza l1: 74 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello