Frese a codolo cilindrico in PCD con passaggio interno del lubrorefrigerante HPC 16 mm

Codice art.: 209808 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: PCD
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,05
  • Numero denti Z: 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento PCD
Materiale da taglio PCD
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,05
Numero denti Z 3
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 11,4 mm
Raggio del tagliente R1 3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19,6 mm
⌀ Posizione libera D1 12,8 mm
Lunghezza complessiva L 105 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
L2 56 mm
⌀ D2 15,5 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al pressofuso 0,2 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209808 16
EAN / GTIN 4067263101123

Tabella dati

Alluminio
N
900
Alluminio (a truciolo corto)
N
900
Alluminio > 10% Si
N
900
PMMA acrile
N
1000
PE-HD
N
1000
PA 66
N
1000
PEEK
N
1000
PF 31
N
1000
AFK aramide
N
1000
PVDF GF20
N
1000
POM GF25
N
1000
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
1000
Cu
N
900
CuZn
N
900
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a codolo cilindrico in PCD ad alte prestazioni sviluppata per operazioni di asportazione truciolo di elevato volume. Elevata rigidità grazie al design conico. Molto adatto per componenti strutturali in alluminio. Angolo di taglio positivo di circa 10°.
Raccordo conico con 2,2° (angolo α).

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello