{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f per contornatura in POM GF25 | 0,18 mm/gir. | |
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Tipo di prodotto | Profilatori |
Codice articolo | 209460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197510365 | |
Codice del produttore | 209460 6 |