• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Profilatore in HMI taglio a tirare medio 6M mm

Codice art.: 209415 6M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Profilo fresa A denti alterni
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f per contornatura in POM GF25 0,18 mm/gir.
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30 0,12 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Tipo di prodotto Profilatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209415 6M
EAN / GTIN 4045197477477
Codice del produttore 209415 6M

Tabella dati

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFRP
N
120
CFRP
N
120
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura alternata ad alte prestazioni per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Per la fresatura di scanalature in fase di sgrossatura.
Taglio a tirare, con spirale a destra per impiego normale.
Dim. 5M, 6M, 8M: Esecuzione extralunga.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello