Zaino 70 L Nero onesize

Codice art.: 209312049900onesize
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209312049900onesize
EAN / GTIN 7330509699690
Codice del produttore 209312049900onesize

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
Poliestere spalmato al 100% in PVC, impermeabile, 680 g/m²
Telone 1000D
Volume
Capacità 70 litri
Dettagli
Etichetta Blåkläder tessuta sul lato
Spazio per decalcomania su tracolla, 4x13 cm
Funzionalità
Chiusura roll top idrorepellente, Scomparto anteriore con cerniera, Scomparto computer con cerniera all'interno del pannello posteriore, Portachiavi nello scomparto anteriore, Spallacci regolabili, Cinghia sternale regolabile, Maniglia per il trasporto
Misure
30x38x60 cm

Descrizione:

  • Uno zaino incredibilmente utile, disponibile in tre diverse versioni e capacità - 30, 50 e 70 litri - che si adatta a tutte le situazioni immaginabili, che si tratti di un viaggio o di lavoro
  • Lo zaino è autonomo ed è quindi molto leggero, ma facile da ripiegare e riporre quando non viene utilizzato
  • Poiché è realizzato in telone, lo zaino è resistente allo sporco e all'acqua
  • Inoltre, 2091/2092/2093 è molto facile da indossare grazie ai robusti spallacci e, se si desidera tenerlo in mano, è possibile grazie alle maniglie disponibili
  • Lo zaino è dotato di chiusura a rotolo, il che rende possibile impacchettare quanto più possibile, e un po' di più
  • Un'altra caratteristica è che l'interno dello zaino è visibile perché la fodera è highvis, il che rende più facile trovare ciò che si sta cercando

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello