{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 1 | |
Angolo dell’elica | 23 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 17 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 22 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in PMMA | 0,015 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 209305 5 | |
EAN / GTIN | 4045197859464 | |
Codice del produttore | 209305 5 |