CASSETTIERA CON RUOTE AP. VERTICALE

Codice art.: 2092B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Contenitore su ruote fisse da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2092B
EAN / GTIN 3662424069697
Codice del produttore 2092B
Numero-L L60130 8675

Descrizione

Descrizione:

  • Modello ad accesso verticale
  • Compromesso particolarmente interessante costruzione/volume utilitario
  • Trasportabile in un veicolo
  • Le ruote da 125 mm consentono di percorrere senza fatica distanze maggiori
  • 2 cassetti, dimensioni in altezza (L x P x A): 100 x 360 x 300 mm
  • Tutti i cassetti con cestino mobile, dimensioni (L x P x A): 360 x 148 x 40 mm, per riporre gli attrezzi più piccoli
  • 2 divisori, dimensioni (L x P x A): 440 x 140 x 60 mm
  • L'interno del coperchio del carrello da officina è adatto per riporre documenti o oggetti piatti
  • Grande spazio di archiviazione, dimensioni (L x P x A): 668 x 443 x 248 mm
  • Chiusura possibile tramite lucchetto (non incluso)
  • Protezione per il tallone d'Achille degli utentiColore: nero 9004

Proprietà:

  • H [mm]: 550
  • H1 [mm]: 100
  • L [mm]: 670
  • L1 [mm]: 740
  • L2 [mm]: 252
  • L3 [mm]: 512
  • T [mm]: 512
  • [kg]: 28.5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello