Braccio di sonda digitale calibro di misura interno 10-30 mm, 0,01 mm, D=1 mm sferico

Codice art.: 209-936
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 209-936
Codice del produttore 209-936
Numero-L L40010 13795

Descrizione

Descrizione:

Il comparatore digitale consente di effettuare misure in punti difficili da raggiungere. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP67.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 10 - 30 mm
Valore del passo della cifra: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Precisione: 0,03 mm
Laurea: 0,01
Commutazione metrica/pollici: Sì
Contenuto della fornitura: 2 batterie LR3 incluse, certificato di collaudo
Alimentazione: 2 batterie LR3 (AAA)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello