MAZZUOLA

Codice art.: 208A.40CBA
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 208A.40CBA
    EAN / GTIN 3148518595445
    Codice del produttore 208A.40CBA
    Numero-L L60130 5800

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Martello in plastica ″Serie pesante″ con pezzo centrale in acciaio
    • Le combinazioni con attacchi montati sono offerte in piccole quantità. Tuttavia, è possibile assemblare il proprio martello di plastica selezionando un pezzo centrale e due attacchi

    Proprietà:

    • d [mm]: 40
    • Attacchi: CE - EB
    • Descrizione: Mosi?dz
    • Descrizione: Ottone
    • [kg]: 0,615

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello