• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SLS BRASS MALLET - END 32MM

Codice art.: 208A.32CBASLS
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208A.32CBASLS
EAN / GTIN 3662424029615
Codice del produttore 208A.32CBASLS
Numero-L L60130 9624

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Martello in plastica ″Serie pesante″ con pezzo centrale in acciaio
  • Le combinazioni con attacchi montati sono offerte in piccolo numero. Tuttavia, puoi assemblare il tuo martello di plastica selezionando un pezzo centrale e due attacchi.

Proprietà:

  • d [mm]: 32
  • Descrizione: Laiton
  • [kg]: 0.370

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello