MARTELLO

Codice art.: 208A.25CBA
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208A.25CBA
EAN / GTIN 3148518594721
Codice del produttore 208A.25CBA
Numero-L L60130 5704

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Martello in plastica ″Serie pesante″ con pezzo centrale in acciaio
  • Le combinazioni con attacchi montati sono offerte in piccole quantità. Tuttavia, è possibile assemblare il proprio martello di plastica selezionando un pezzo centrale e due attacchi

Proprietà:

  • d [mm]: 25
  • Attacchi: CE - EB
  • Descrizione: Mosi?dz
  • Descrizione: Ottone
  • [kg]: 0,220

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello