Descrizione:
Grazie a questi fogli in tessuto Basic altamente flessibili, è possibile lavorare in modo efficiente un'ampia gamma di materiali diversi. Non importa se si tratta di allineamento, levigatura, sbavatura leggera o preparazione generale delle superfici, con questi fogli su una base in tessuto abbiamo la soluzione giusta per te. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti anche per la levigatura a secco.
Proprietà:
- Forma: Fiocco in tessuto
- Idoneità dei materiali: Legno, materiali compositi, rivestimento di gomme, plastica / PVC, vernice / lacca, Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A-B01 C AA
- Dimensioni (P x a): 230 x 280 mm
- Spessore: 230 mm
- Foratura: 280 mm
- Grana: 80
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Soluzione ottimale per la levigatura a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su una base in cotone semi-flessibile
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
- Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici