Rotoli in tela 50x50 M M materiali da costruzione universali

Codice art.: 20821
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 20821
EAN / GTIN 9003170208215
Codice del produttore 20821
Numero-L L50140 2630

Descrizione

Descrizione:

Con questi rotoli di tessuto Basic altamente flessibili è possibile lavorare in modo efficiente un'ampia gamma di materiali diversi. Non importa se si tratta di allineamento, levigatura, sbavatura leggera o preparazione generale di superfici, con questi rulli su una base in tessuto abbiamo la soluzione giusta per te. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti anche per la levigatura a secco.

Proprietà:

  • Forma: Rotolo di tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, legno, metalli non ferrosi, compositi, Gelcoat, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B01 C JJ A240
  • Dimensioni (P x a): 50 x 50 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 50 mm
  • Grana: 240
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Soluzione ottimale per la macinazione a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su un supporto in tessuto completamente flessibile
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
  • Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello