{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Raggio r | 0,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza contorno del raggio | ±0,05 | |
Numero denti Z | 4 | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×r per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D3 | 7,6 mm | |
⌀ Massimo D2 | 8 mm | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Fresatura a raggio | avanti e indietro | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a codolo cilindrico |
Codice articolo | 208170 0,2 | |
EAN / GTIN | 4045197198389 | |
Codice del produttore | 208170 0,2 |