{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 6 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 7,9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Fresatura a smussare | 30 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
Angolazione dello smusso angolare | 30 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208168 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537416 | |
Codice del produttore | 208168 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 60° 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
53,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
819 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.500 pezzi in magazzino
29,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
244 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
293 pezzi in magazzino
29,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
294 pezzi in magazzino
52,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ Codolo Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo di prodotto | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore |
Fresatura a smussare | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |