Sbavatore in HMI a spirale 90° 10M mm

Codice art.: 208156 10M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
⌀ Minimo D3 5 mm
⌀ Massimo D2 10 mm
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 3,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Fresatura a smussare 45 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208156 10M
EAN / GTIN 4062406378875
Codice del produttore 208156 10M

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
220
Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Sbavatore per impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Grazie all’innovativo rivestimento, si evitano concretamente i taglienti riportati, anche sull’alluminio o sull’INOX.
Tolleranza: Dim. S = +/- 0,2 mm.
Angolo di affilatura = +/- 5 primi.
Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.
Sbavatori extralunghi per risultati di sbavatura eccellenti nei profili difficilmente accessibili. Strumenti senza punta.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello