{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 30 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Fresatura a smussare | 15 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 75 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208152 16 | |
EAN / GTIN | 4045197859341 | |
Codice del produttore | 208152 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 30° 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
162,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
162,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
162,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
291 pezzi in magazzino
104,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
162,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
104,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Dimensione S | 30 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 15,8 | 15,8 |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |