{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 30 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Fresatura a smussare | 15 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 75 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208150 16 | |
EAN / GTIN | 4045197859266 | |
Codice del produttore | 208150 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 30° 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
119,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
119,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
119,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
89,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
151,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | giallo |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dimensione S | 30 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Tipo di prodotto | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore | Sbavatore |
Fresatura a smussare | 15 | 60 | 45 | 45 | 45 |