Sbavatore in HMI 60° 8 mm

Codice art.: 208135 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 7,9 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Fresatura a smussare 30 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 208135 8
EAN / GTIN 4045197859075
Codice del produttore 208135 8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.
Con angolo di spoglia speciale, taglio dolce.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Sbavatore in HMI 60° 8 mm

Sbavatore in HMI 60° 8 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
287 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.176 pezzi in magazzino
29,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
136 pezzi in magazzino
29,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
248 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva L 63 mm 63 mm 63 mm 59 mm 59 mm 63 mm
Passaggio interno per LR no no no no no no
Codolo DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
⌀ Tagliente DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Modello N N N N N N
⌀ Codolo Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Fresatura a smussare 30 grado 45 grado 60 grado 45 grado 30 grado 15 grado
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello