Descrizione:
Design secondo DIN ISO 8976 forma C
Con giunto passante e protezione di bloccaggio
Regolazione fine tramite pulsante
No. 142 12 = 17 posizioni regolabili
Pulsante di regolazione a una mano con grande superficie di azionamento
Testa della pinza sottile per punti difficili da raggiungere
Ganasce della pinza lunghe
Superfici di presa sfalsate, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Denti temprati a induzione
Versione TL = grigio acciaio, con manici antiscivolo immersi nel blu
Proprietà:
- Numero di posizioni di regolazione: 17
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 43 mm
- Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
- Lunghezza totale [mm]: 309 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 55,0 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 8,5 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Larghezza di serraggio [mm]: 44 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no