{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione S | 8,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Fresatura a smussare | 45 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Tipo di prodotto | Sbavatore |
Codice articolo | 208111 12 | |
EAN / GTIN | 4045197199744 | |
Codice del produttore | 208111 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sbavatore in HMI 90° 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino
47,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
67,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 74 | 83 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Modello | N | N |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo |
Dimensione S | 8,5 | 8,5 |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 |
Tipo di prodotto | Sbavatore | Sbavatore |